RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41228164 品番251-8569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様
タイプ = 上部開口
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 4.98mm
幅 = 6.47mm
深さ = 2.44mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 75mΩ
RS Pro 2.54 mm低プロファイルオープン短絡リンク. RS Proがお届けするこのオープン短絡リンクは、2.54 mmピッチで定格3 Aの光沢スズめっきりん青銅コンタクト及びPBT UL94V-0ハウジングを採用しています。この2.54 mmオープン短絡リンクは、0.64 mm2ヘッダーとかん合して検査できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 251-8682 251-8682 (黒)、 ; 251-8698 251-8698 (赤)は、5.97 mmの高プロファイル. 品番 ; 251-8569 251-8569 は、高さ4.5 mmの低プロファイルオープン短絡リンク
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする