RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41230018 品番267-2348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
スリーブ径 = 9.5mm
シュリンク径 = 4.8mm
色 = 白
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 30kV/mm
ハロゲンフリー = あり
アングル = ストレート
E1042-A6-March 2002、IEC 60684-3-216タイプC、DEF規格準拠。 59-97の第3版、タイプ8、BS3G‐198、パート3タイプ15. 熱収縮チュービング2:1. すべてのサイズで新しく統一色をご用意しているため、BS 7671に準拠した位相色におけるIEE規則に準拠可能です。この製品をケーブルのオーバースリーブとして使用すると、最新の火災安全基準に適合したケーブルにアップグレードすることもできます。ロンドン地下鉄やMODの要件を超えるハロゲンフリー熱収縮タイプで、ワイヤの火災安全性が最優先される用途に最適です。 公共の建物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 出荷時の切断長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする