圧着ブレード端子 RS Pro 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.4mm 青 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41230693 品番267-4489
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
ジェンダー = オス
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
全長 = 28.8mm
刃長さ = 10mm
刃幅 = 2.4mm
翼厚 = 0.8mm
フック = なし
色 = 青
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅
UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS Pro絶縁ダブル圧着ブレード端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このコネクタは、頑丈な設計のナイロンで絶縁されており、利便性を最大限に追求した製品です。各色取り揃え、さまざまな用途に適したモデルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤: 0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄: 2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする