Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード41231253 品番282-0654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25mm
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 75 MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
硬さ = 107ボール押し込み
電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする