内容量1個仕様アクチュエータタイプ = ヒンジ長レバー形ターミナルタイプ = はんだコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT操作力 = 0.25 N最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +85℃コンタクト材質 = 銀ニッケル合金機械的寿命 = 5 x 10^5Operationsリリース力 = 0.025N動作温度範囲 = -25 → +85℃AVT Sub-miniature High Precision Switches (FS-T version). These subminiature high precision microswitches have are of a flux resistant construction and are available with a variety of actuator and terminal styles. Typical applications include communication equipment, vending machines, security systems, data systems and medical equipment. Cross line terminals Flux-resistant construction Integrally moulded terminals Common pitch, right angle, left angle terminals for PC board注文コード41232048品番AVT32343