曜日別特売
AVT324261 高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック) 41232066

高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様アクチュエータタイプ = シミュレートローラレバーターミナルタイプ = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dcコンタクトのコンフィギュレーション = SPDTIP評価 = IP40操作力 = 0.16 N最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +85℃コンタクト材質 = トリプルクラッド金機械的寿命 = 5 x 10^5Operationsリリース力 = 0.015N動作温度範囲 = -25 → +85℃AVT Sub-miniature High Precision Switches (FS-T version). These subminiature high precision microswitches have are of a flux resistant construction and are available with a variety of actuator and terminal styles. Typical applications include communication equipment, vending machines, security systems, data systems and medical equipment. Cross line terminals Flux-resistant construction Integrally moulded terminals Common pitch, right angle, left angle terminals for PC board注文コード41232066品番AVT324261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様
アクチュエータタイプ = シミュレートローラレバー
ターミナルタイプ = はんだ
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
IP評価 = IP40
操作力 = 0.16 N
最小動作温度 = -25℃
最大動作温度 = +85℃
コンタクト材質 = トリプルクラッド金
機械的寿命 = 5 x 10^5Operations
リリース力 = 0.015N
動作温度範囲 = -25 → +85℃
AVT Sub-miniature High Precision Switches (FS-T version). These subminiature high precision microswitches have are of a flux resistant construction and are available with a variety of actuator and terminal styles. Typical applications include communication equipment, vending machines, security systems, data systems and medical equipment. Cross line terminals Flux-resistant construction Integrally moulded terminals Common pitch, right angle, left angle terminals for PC board
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 掃除機の回転ブラシ修理
建設業・工事業

掃除機の回転ブラシが作動しなくなったため、マイクロスイッチの交換のため購入。動作問題なし。

対象商品 : 41232066
2021-08-10
用途: 機器補修用

電気部材専門店でなくともこのような部品が手に入るのは大変助かります。

対象商品 : 41232066
2019-08-30
用途: 機械のメンテナンス
木下ライス農・林・水産業

古い機械の為メーカーのパーツも無く、分解調査した所同メーカーの同規格のパーツを見つけました。変える必要の無い物は同じ規格で進化して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 47777303
2020-02-01
用途: アルファード スライドドア開閉様スイッチ
製造業

使用している後継品ですが、仕様が同じだったので問題無く使用出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする