RS Pro FPC/FFCケーブル, 26芯, 全長:5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5m) 注文コード41233028 品番289-9925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
極数 = 26
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 5m
幅 = 33 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 105 Ω
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする