RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41234245 品番301-6812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様
ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
最大接触抵抗 = 50 Ω
ケーブルサイズ = 12 → 16 AWG
コンタクトタイプ = パワー
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
定格電流 = 20A
端子方法 = はんだ
長さ = 22.4mm
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする