六角穴付ボルト RS Pro M3 x 8mm ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード41234726 品番304-4918
在庫数量:残り2点
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4601,198
仕様
ねじサイズ = M3
長さ = 8mm
ねじ山ピッチ = 0.5mm
ヘッド形状 = 六角ソケット皿頭
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 316, A4
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
DIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 様々なねじサイズと長さのA2 (304)ステンレススチール製の六角皿頭ソケットねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製、黒又はBZPスチール製の六角皿頭ソケットねじも用意しています。. メートルねじA4ソケット六角皿頭ねじ. メーカーの六角ソケット皿頭ねじは、ねじを材料面と同じかそれ以下の高さにしたい場合に最適です。 RS Pro A4 (316)ステンレススチールメートルねじ皿頭ねじは、スペースが限られたライトデューティー用途向けです。 これらの固定具は、丈夫で信頼性の高いジョイントが必要とされる場合に使用されます。 魅力のある優れた外観と仕上がり、そして腐食に対する優れた耐性を実現します。. 特長と利点:. A2 (304)ステンレススチールよりも高い耐腐食性 リサイクル可能 食品及び飲料産業機器の製造や修理に使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード パネル製造 腐食環境又は化学的環境
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする