311-5694 RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRO 41235006

RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41235006品番311-5694
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
最大接触抵抗 = 50 Ω
コンタクトタイプ = 同軸
定格電流 = 2A
端子方法 = はんだ
長さ = 22.5mm
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする