曜日別特売
331-6342 RS Pro RJ11プラグ RS PRO 41236099

RS Pro RJ11プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41236099品番331-6342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
ジェンダー = オス
極数 = 6P4C
取り付けタイプ = ケーブルマウント
向き = ストレート
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金
コネクタタイプ = モジュラープラグ
モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする