内容量1袋(5個)
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = ERJT14最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = タブ最小温度係数 = -200ppm/℃1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
注文コード41238147
品番ERJT14J103U