MXQ16A-100ZEJ-M9BVL MX Series(MXQ16A-100ZEJ) SMC 41239178 MXQ16A-100ZEJ-M9BVL MX Series(MXQ16A-100ZEJ) SMC 41239178

MX Series(MXQ16A-100ZEJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41239178 品番MXQ16A-100ZEJ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥65,180 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする