ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECQUAAFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41239407 品番ECQUAAF474KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電圧・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 275V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = ECQUA
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 15mm
寸法 = 26 x 8.5 x 15mm
温度特性 = PLYP
最大動作温度 = +110℃
UL、CSA、VDE. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ECQUAシリーズ4 mmリード. 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする