曜日別特売
EVQP7J01K ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック) 41239583

ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NOターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Push-Onアクチュエータ長さ = 1.35mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = 押し板コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 1.6 N高さ = 1.35mmパナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番< 756-1811') 756-1811/を除く)注文コード41239583品番EVQP7J01K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
ターミナルタイプ = 表面実装
スイッチの動作 = Push-On
アクチュエータ長さ = 1.35mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = 押し板
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc
操作力 = 1.6 N
高さ = 1.35mm
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番< 756-1811') 756-1811/を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: ラジカセの修理
その他業種

25年以上前のラジカセの修理に使いました。普通の4ピンタクトスイッチは現在でも多く発売されていますが、このタイプはなかなか見つからず、やっとこちらで見つけることができました。貴重なパーツだと思います。

対象商品 : 41122814
2021-04-06
用途: デジタルテープデッキの修理
サービス業

押した時のクリック感がはっきりしていて使いやすい。

対象商品 : 41122814
2020-01-29
用途: CDプレーヤーの修理
その他業種

パナソニックのCDプレーヤーの操作スイッチが不良だったので交換。27個交換して、何度も押さなければならなかった操作が一度で完璧に動作するようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする