MXQ16A-100ZHF-M9B MX Series(MXQ16A-100ZHF) SMC 41239756 MXQ16A-100ZHF-M9B MX Series(MXQ16A-100ZHF) SMC 41239756

MX Series(MXQ16A-100ZHF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41239756 品番MXQ16A-100ZHF-M9B
参考基準価格(税別)¥63,580 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする