仕様
スリーブ径 = 2.4mm
シュリンク径 = 1.2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 30cm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 37kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
UL認定. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 終端と電線の接合部を絶縁、保護、強化するための熱収縮チューブです。. 非常に柔軟 高難燃性 優れた機械的強度、及び電気的強度、耐腐食性、耐溶剤性 電気、自動車、航空機産業でワイヤ及びハーネス、絶縁、カバー、ジャケットに利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応