曜日別特売
417-7299 RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRO 41242198

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード41242198品番417-7299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様
スリーブ径 = 19.1mm
シュリンク径 = 9.5mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 30cm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 37kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
MIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする