曜日別特売
CC8 カーバイトカッター TECH 41242713

カーバイトカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)8適合傷穴(Φmm)8注文コード41242713品番CC8
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。
タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。

軸径(Φmm)8全長(mm)103適合傷穴(Φmm)8適合251UL
注意
※作業中は常時ゴーグルで目を保護して下さい。使用するドリルは低速ドリル(1200回転/分以下)の物を使用して下さい。
無理な力(斜め/横方向)を加えますと折れる場合がありますので、傷に真っすぐの角度で必ず使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41242713
2016-10-09
用途: 大型車のタイヤに使用しています。

大型車のタイヤに鉄筋などが刺さった時の修理の時に使ってます。
今まで使っていた物とほとんど変わりなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする