仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = -100kPa
最大圧力の読み = 100kPa
出力タイプ = PNP
メディアは、測定 = 非腐食性ガス
プロセス接続 = G1/8
アナログ出力 = 1 → 5 V dc、4 → 20 mA
応答時間 = 5000 ms
電流 Max = 100 mA
電源電圧 = 12 → 24 V dc
ハウジング材質 = PBT
IP評価 = IP40
最大使用温度 = +50℃
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ. パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。. デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減. デュアルディスプレイ圧力センサ