RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +120℃, 300mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41243074 品番433-4313
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,396
販売価格(税別)
10,360
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 300mm
プローブ径 = 0.25mm
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +120℃
ケーブル長 = 300mm
ターミナルタイプ = Miniature Plug
応答時間 = 0.7秒
基準合致 = RoHS対応
K表面熱電対. タイプK表面温度熱電対を接着します。 熱交換に優れた表面。 Kapton付きK熱電対 / Kapton絶縁ワイヤ、直径0.25 mm。 PTFE絶縁フラット銅端子に高温はんだ。 エポキシ樹脂被覆。 補償ピン付きミニチュアオスコネクタ出力。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする