関ヶ原 切断砥石 鉄工用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41243361 品番803100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ 粒度46 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900 硬度S 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243377
2017-07-21
用途:
鉄材の切断

鉄材の切断に買いました。めっちゃ切れるイイ感じでした

対象商品:
41243377
2016-12-01
用途:
解体作業

解体作業に使いました。耐久性抜群これが一番ですね。

対象商品:
41243361
2013-07-15
用途:
金属切断
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安い割りには、普通に使えます
耐久性もさほど悪くない

対象商品:
41243377
2013-11-22
用途:
鉄管、鉄板等の切断
建設業・工事業

今回鉄製のラッキングカバーの撤去に使用したのですが、減りが早すぎた。
この商品はもう使わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする