RS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41243659 品番439-3025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
キープロファイルの数 = 5
キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purpose
ボディ材質 = 亜鉛合金
仕上げ = 亜鉛
六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243659
2022-06-17
用途:
ボックス開閉
建設業・工事業

6月11日に発注して、6日以内発送とのことでした。
6月17日には届いていないとおかしいのですが、未だ届かずで確認したところ、
6月22日発送予定との返答。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。出荷目安の日付は、平日の締め切り時間内にご注文の場合の目安になり、また土日祝を含んでおりません。
また、在庫事情等でお時間をいただくこともございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/

対象商品:
41243659
2021-06-22
用途:
電気盤のキー管理

非常に重宝なものと思います。 ヨーロッパやアメリカの制御盤にも適用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする