YTD002-RD 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン) 41243745 YTD002-RD 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン) 41243745 YTD002-RD 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン) 41243745 YTD002-RD 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン) 41243745

究極2WAYタイダウン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) レッド 注文コード41243745 品番YTD002-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。

レッド ベルト幅(mm)25
注意
※センターループを使用する時は、ベルトの縫い目を外側に向けて使用してください。内側(バックル側)に向けて使用しないでください。
※センターループを使用しない場合、輪のサイズの変更は出来ません。(サイズは大きめになります)全体のサイズは片側で調整します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41243745 YTD002-RD 48631476 YTD0022 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン) 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン) 1セット(2本) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48631467
2020-11-24
用途:
バイク運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は使い勝手が良いです、ベルトの厚みもありシッカリ固定出来ます。
前回安かろう悪かろうの商品を購入してしまい、結局使えないので高くつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
48631467
2018-10-15
用途:
バイクの車載
transmitter 様

他の物よりはアイデア次第で、なんとでもなるのかもしれない。
最長を書いている物は多いけど、大抵は最短は書いてないので使えない物が多い。
これは使い方によっては短く使える可能性があるかもね。

1人が参考にしています
対象商品:
48631467
2018-01-26
用途:
バイク搭載の固定に使用です。
製造業

欲しかった究極2WAYタイダウンが安く手に入りました。

対象商品:
41243745
2016-03-02
用途:
車への荷物積載時
製造業

両側から引っ張れるので使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
41243745
2015-05-02
用途:
トランポでのバイクの固定

同じものを1セット持っていますが、4本での固定用に購入しました。使いやすくて気に入っています。

対象商品:
41243745
2014-05-06
用途:
オートバイの固定

うたい文句ほど便利ではない。
金具部分がもう少しコンパクトになり軽量化されればよいかも。

対象商品:
41243745
2013-09-14
用途:
バイクの積載

両側から締められるため、バイク積載時に金具位置を調整でき便利です。
もう少し長いものもラインナップしてくれると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする