443-4930 RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア RS PRO 41243957

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード41243957品番443-4930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
シュリンク径 = 3.2mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 30cm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 30kV/mm
ハロゲンフリー = あり
アングル = ストレート
MIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする