仕様
スリーブ径 = 25.4mm
シュリンク径 = 12.7mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 30cm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 30kV/mm
ハロゲンフリー = あり
アングル = ストレート
MIL SAE-AMS-DTL 23053 // 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC60684-3-212A ;B、BS3G‐198パート3‐11b、VG95343パート5A ;B準拠. UL224 (125 ℃、600 V時)、VW-1、E48762、CSA C22.2 No198.1準拠. 出荷時切断済みチュービング2:1. 柔軟な照射済みポリオレフィン製の切断済み熱シートスリーブです。. 優れた機械的、電気的強度、耐腐食性 使いやすさ、保管しやすさを考慮し、あらかじめ300 mmの長さに切断して出荷
RoHS指令(10物質対応)対応