M30302FEPGP Renesas Electronics マイコン M30302FEPGP 16ビット CISC, 16MHz, 192 kB、4 kB フラッシュ, 100-Pin LQFP RENESAS 41244264

Renesas Electronics マイコン M30302FEPGP 16ビット CISC, 16MHz, 192 kB、4 kB フラッシュ, 100-Pin LQFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41244264 品番M30302FEPGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
ファミリー名 = M16C
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = M16C/60
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 192 kB、4 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 6 kB
USBチャンネル = 0
ADCチャンネル数 = 18
SPIチャンネル数 = 0
標準動作供給電圧 = 3 → 5.5 V
CANチャンネル数 = 0
M16Cマイクロコントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする