仕様
個数 = 1
形状 = 直線
ショート/ロングアーム = ロング
セット内容 = 3 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = ラッカー
ネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。. 六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト