MXQ16A-20ZB-M9NL-X28 MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZB) SMC 41245593

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しリード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード41245593品番MXQ16A-20ZB-M9NL-X28
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする