仕様
熱電対タイプ = デュプレックスT
コア数 = 4
長さ = 25m
最小使用温度 = -50℃
最大使用温度 = +200℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 7 / 0.2 mm
断熱材 = シリコン
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). シリコン絶縁延長ケーブル. 特長と利点. 4芯シリコンラバー絶縁7/0.2 mm導体 導体はシリコンラバー外被とまとめて撚り合わせ 優れた電気的特性と機械的特性 フレキシブル 油、酸、その他の有害な液体に対する耐性あり 耐熱性: 最高+200 ℃ 絶縁定格: -40 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応