プレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用)

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.78kg) 注文コード 41246432 品番 016-2032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。

種別32遅乾タイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.785L 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41246441
2023-07-21
用途:
塗装時、仕上げの作業他
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ調べましたが、樹脂パーツもできて、価格も他より安いので助かります。

対象商品:
41245434
2022-06-14
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装前の脱脂に使用しています。値段は少し高いですが静電気を多少ながら除去している感じです。今まで使用した中では一番いい感じです。

対象商品:
41245434
2021-09-16
用途:
車塗装の下地 処理他
電気・ガス・熱供給・水道業

塗装に興味を持ち出してから、ずっとこの商品を使っています。樹脂にも使えるので便利です。

対象商品:
41245434
2020-11-26
用途:
車両塗装時に

今まではシリコンオフを使用して、塗装前の脱脂を行っていましたが、某YouTubeでも取り上げられているプレソルを初めて使用してみました。

静電気を完全に抑えることは出来ませんが、通常のシリコンオフよりも塗装前にかかる時間が少なくなりますので、作業が円滑に進みます。

対象商品:
41245434
2021-01-22
用途:
塗装前の下処理に

塗装前の下処理に購入しました。

某YouTuberが絶賛してたので気になってましたが、非常に使いやすくて静電気によるゴミの付着が減りました。

1人が参考にしています
対象商品:
41245434
2020-04-20
用途:
塗装の脱脂
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラスチックに使っても、全く問題無し。静電気除去は良く分かりません。

対象商品:
41245443
2018-10-28
用途:
塗装の下処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ラベルがインクジェットプリンターで印刷してあり、本物?かと疑う物でした。他で買ったものと明らかにラベルが違うので。

対象商品:
41245434
2017-10-17
用途:
塗装の処理に使いました
ファクトリーモスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良かったですよ
無くなったらまた買おうと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする