RS Pro ドライバセット 6個 エンジニア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41246906 品番459-3944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,073
販売価格(税別)
6,430
仕様
ドライバータイプ = エンジニア
個数 = 6
チップタイプ = マイナス Parallel; マイナス Flared; Pozidriv
チップサイズ = マイナスパラレル: 3、5 mm、マイナスフレア: 5、6 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2
セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mm
ブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS Proエンジニアドライバ6本セット. RS Proエンジニアドライバ6本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に置いて製造された、耐久性の高いクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 一般的なサイズの6ピースのドライバのセット 修理 / サービスエンジニアに最適 ビニール製の工具保管用ロール入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする