仕様
スリーブ径 = 9.5mm
シュリンク径 = 3mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 25kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
AM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)
RoHS指令(10物質対応)対応