※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
CBNボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
注文コード
41251621
品番
BNBP2R020-0126
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BN350
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
0.37
刃径(Φmm)
0.4
首下長(mm)
1.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります