※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41252583
品番
GSH6060SF
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ACF07C
刃数
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
首下長(mm)
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります