※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41252592
品番
GSH6080SF
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
ACF07C
刃数
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
首下長(mm)
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります