※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41252601
品番
GSH6100SF
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ACF07C
刃数
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
首下長(mm)
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります