※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41253186
品番
GSRE4140SF
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
90
刃数
4
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
26
材質
ACZ20W
首下長(mm)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります