Renesas Electronics デュアルSPDT アナログスイッチ 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, 16-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41253626 品番DG403DYZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
構成 = デュアルSPDT
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V
スイッチタイプ = アナログ
ピン数 = 16
電源タイプ = デュアル, シングル
入力信号タイプ = シングエンド
出力信号タイプ = 差動
標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
幅 = 4mm
アナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする