RS Pro オープンエンドスパナ 18 mm, 19 mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41254299 品番495-3734
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
サイズ = 18 mm, 19 mm
エンド = ダブルエンド
エンド1サイズ = 18mm
エンド2サイズ = 19mm
全体長さ = 227 mm
高所安全 = あり
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする