仕様
長さ = 225mm
幅 = 7 mm
色 = メタリック
材質 = 316 ステンレス鋼
タイプ = はしご
量 = 100
最小使用温度 = -80℃
最大使用温度 = +538℃
引張り強さ = 436.1N
最大バンドル直径 = 70mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register、IEC62275、UL-1565. 超柔軟ステンレススチール製ケーブルタイ. はしご型ステンレス鋼(マリングレード316)ケーブルタイで、黒色ポリエステルエポキシコーティングあり品となし品があります。 これらの金属ケーブルタイは、標準的なステンレス鋼ケーブルタイより柔軟性に優れた構造になっています。. 特長と利点:. 非常に頑丈で耐久性が高い フレキシブル 結束物を傷めない滑らかな内面 セルフロック式 ポリエステル-エポキシコーティングありなしを用意. 用途. 石油 / ガス、海洋、化学薬品及びメンテナンスなどの産業における過酷な用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応