住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
SEC-70型バイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41256975
品番
PRGCL3225P9
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合チップ
円形
勝手
左
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります