サーミスタ RS Pro NTC, 20kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41261448 品番198-933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 7s
抵抗@ 25℃ = 20kΩ
許容差 = ±10%
アプリケーション = 測定
パッケージ/ケース = DO-35
長さ = 4.2mm
寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm
最小動作温度 = -40℃
RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする