RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41262394
品番
541-5104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
消費電力(W)
4
ベアリング
ボール
方向
カーブ:前方向
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.35
音圧レベル(dB)
38
取付角寸法(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
330