RS Pro 六角レンチ 15ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41263155 品番542-3509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様
個数 = 15
形状 = L形
材質 = S2 スチール
仕上げ = クロム
RS ProボールポイントLレンチセット. RS ProボールポイントLレンチセットは、専門家や愛好家にとって最適のセットです。これらのレンチは、完全硬化と焼き戻しを施したS2スチール合金製です。高品質の材料を使用しているため、長寿命が保証され、高トルクでも安全に操作できます。ボールポイント端部で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所で作業可能. 特長 / 利点 15個のボールポイントLレンチセットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチを使用すれば、最高で25 °のエントリ角度が実現するので、手の届きにくい場所でも作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ 高い破裂耐性: 57-61. キーの材質: S2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする