角型コネクタ RS Pro, オス, 15極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41263855 品番544-3963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = オス
端子タイプ = はんだ
極数 = 15
定格電流 = 3A
定格電圧 = 350 V dc
ボディ向き = ライトアングル
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 39.14mm
深さ = 20.6mm
寸法 = 39.14 x 20.6mm
最低使用温度 = -55℃
90°基板、欧州規格フットプリント(10.6 mm). 基板アセンブリ中にロックラグでコネクタを保持し、コストを削減 シェルをディンプルプラグですずめっき、効率的な連続アース 4-40 UNCジャックインサートを装備
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする