※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS19X-PTXNL16 SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264002 RS19X-PTXNL16 SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264002

SEC-ラウンドシャンクホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップ正三角形60° 勝手 注文コード41264002 品番RS19X-PTXNL16
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合チップ・勝手など43種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする