※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS20X-SDXL11S SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264185 RS20X-SDXL11S SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル 41264185

SEC-ラウンドシャンクホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形55° 勝手 注文コード41264185 品番RS20X-SDXL11S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合チップ・勝手など43種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)100
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする