住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
SEC-外径バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
注文コード
41264395
品番
DVJNR2525M16
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります