仕様
定格電圧 = 12 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 21 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = 点滅LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒
強度 = 80 mcd
定格電流 = 20 mA
スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ: 14 mm → 14.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応